LSU25-350W-N ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 41619279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラコンベヤ(LSU25型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41619279品番LSU25-350W-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720
用途
フリーローラの交換用にて使用
ローラ幅W(mm)350シャフト材質ステンレスシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする