※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラコンベヤ(SU38型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)400 シャフト 注文コード41619394 品番SU38-400W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,310
この商品はローラ幅W・シャフト22種類から選べます 他の種類を見る
ローラ幅W(mm)400 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする