※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスローラコンベヤ(SU60型用)ローラ単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローラ幅W(mm)300 注文コード41619595 品番SU60-300W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,140
この商品はローラ幅Wなど31種類から選べます 他の種類を見る
ローラ幅W(mm)300 シャフト 用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)60.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41619595 SU60-300W-S 66035527 SU6015-350W-S 画像準備中 ステンレス製ローラ単体(シャフト付き) テラウチ(寺内製作所) 1本 8,298 税込9,128 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする