曜日別特売
1000-30-0.05 ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウ 41622763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000-30-0.05 ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウ 41622763
1000-30-0.05 ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウ 41622763
1000-30-0.05 ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウ 41622763
モノタロウ

ノンスリップシート バージン材 グリーン

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)1000
長さ(m)30
内容量1本注文コード41622763品番1000-30-0.05
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。

用途
床、壁面、階段、など養生用
長さ(m)30幅(mm)1000材質PE(バージン材)厚さ(mm)0.05
注意
※本来の用途と違う使用はお止めください。
※火の気のある場所、高温な場所でのご使用はお止めください。
※幅方向の長さは公差±3%ほどとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 内装工事
インテリアマキ

施設の大浴場タイル貼替工事で浴場で使用しました
ノンスリップ効果抜群です。

対象商品 : 41622763
2025-04-13
用途: 風よけのために使用
ムラマロ農園農・林・水産業

強風でも飛ばないので,玄関先で、とても役に立ってます。

対象商品 : 41622788
2023-03-16
用途: 機械設備工事の養生用
建設業・工事業

いつも他のメーカーの同じ材質の物を使用していましたが、モノタロウブランドから同じものがあり、価格も大分安くなっていたので、試しに購入してみました。確かに材質は同じのようですが、大分しわが寄っているため、巻き数は同じでも厚みが増しており、養生をした際も、見た目があまりよくない感じです。主に床の養生用に使用しており、見た目も気にする必要はないのかもしれないが、おそらく次回からは前のメーカーに高価でも戻すと思います。モノタロウブランドの物はメーカー品とあまり遜色なく、安価で大変助かっていましたが、今回は少し残念でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする