※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1300-77-0.05 ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウ 41622788 1300-77-0.05 ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウ 41622788 1300-77-0.05 ノンスリップシート バージン材 グリーン モノタロウ 41622788

ノンスリップシート バージン材 グリーン

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41622788 品番 1300-77-0.05
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シートです。
作業性が良く、再生材より透明度が高い養生シートです。

長さ(m)77 幅(mm)1300 用途床、壁面、階段、など養生用 材質PE(バージン材) 厚さ(mm)0.05
注意
※本来の用途と違う使用はお止めください。
※火の気のある場所、高温な場所でのご使用はお止めください。
※幅方向の長さは公差±3%ほどとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
内装工事
インテリアマキ 様

施設の大浴場タイル貼替工事で浴場で使用しました
ノンスリップ効果抜群です。

対象商品:
41622763
2025-04-13
用途:
風よけのために使用
ムラマロ農園 様 (農・林・水産業)

強風でも飛ばないので,玄関先で、とても役に立ってます。

対象商品:
41622788
2023-03-16
用途:
機械設備工事の養生用
建設業・工事業

いつも他のメーカーの同じ材質の物を使用していましたが、モノタロウブランドから同じものがあり、価格も大分安くなっていたので、試しに購入してみました。確かに材質は同じのようですが、大分しわが寄っているため、巻き数は同じでも厚みが増しており、養生をした際も、見た目があまりよくない感じです。主に床の養生用に使用しており、見た目も気にする必要はないのかもしれないが、おそらく次回からは前のメーカーに高価でも戻すと思います。モノタロウブランドの物はメーカー品とあまり遜色なく、安価で大変助かっていましたが、今回は少し残念でした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする