※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全213種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41623346
品番
2.5×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
10
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
1.1
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
2.303
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
17
寸法K(mm)
2.5
寸法da(mm)
3.1
寸法v(mm)
0.25
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
4.5
寸法ds(mm)
2.5
ねじ山種類
メートル並目