※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全213種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41624082
品番
6×8
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
5.723
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10
寸法ds(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目