※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全213種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41624606
品番
14×35
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
35
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
7
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
12
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
13.716
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
14
寸法da(mm)
15.7
寸法v(mm)
1.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目