※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全213種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41624651
品番
20×55
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
55
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
19.437
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
52
寸法K(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
20