STAHLWILLE(スタビレー)
トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41624836
品番
731/100-36
参考基準価格(税別)
¥34,940
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
36
質量(g)
727
寸法S(mm)
55
寸法b(mm)
74
寸法h(mm)
15
ジョイントサイズ(mm)
22×28
注意
※通常のヘッドと有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。