STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットヘッド
トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41624888
品番
735/100
参考基準価格(税別)
¥146,470
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)
3/4
質量(g)
1893
寸法S(mm)
55
寸法b(mm)
76
寸法h(mm)
42
ジョイントサイズ(mm)
22×28
ギア数
30
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。