STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 絶縁トルクレンチ
絶縁トルクレンチ(10-50NM)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41624933
品番
730R/5VDE
参考基準価格(税別)
¥187,260
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)
3/8
全長L(mm)
391.5
寸法(mm)
(SF)28
質量(g)
1140
寸法h1(mm)
30
寸法b1(mm)
35
寸法b2(mm)
45
寸法h(mm)
56
最小目盛(N・m)
5
寸法LF(mm)
308.5
測定範囲(N・m)
10〜50
ジョイントサイズ(mm)
9×12