※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A#24-20 ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ 41625615 A#24-20 ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ 41625615

ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 41625615 品番 A#24-20
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。

粒度#24 用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度新モース:12、ヌープ:HK2020 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60〜1.80g/cm3 中心粒度(μm)710〜600
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55530685
2024-07-16
用途:
スパークプラグの掃除
今井造園土木 様 (建設業・工事業)

初めて買うので種類を迷いましたが、とりあえず真ん中くらいの番手で、丁度良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
55530685
2024-07-16
用途:
もちろん錆び落としです

エアガンを購入したので試しにこのブラスト研磨材を買ってみました。効率よく錆が落ちて満足です。

対象商品:
41625685
2024-06-19
用途:
塗装剥離
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、値段もリーズナブルでリピートにて購入してます。

対象商品:
55530676
2024-05-13
用途:
塗装前下地作業

研磨力も問題なく満足です。定期購入したいと思います。

対象商品:
41625658
2023-12-13
用途:
部品などの錆び取り、塗装剥離にサンドブラストにて。
クラフトナイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通に持ちも良く価格も安いので問題無く使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
55530676
2023-08-05
用途:
燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

今まで仕入れてた先が在庫切れ起こしてまして、外国製で何時頃入荷になるか不明とのことで
仕事に支障をきたさないで、非常に助かりました。

対象商品:
55530703
2023-03-31
用途:
塗装剥離
吉田園 様

ABS樹脂に塗装された塗料を剥離するのに#150の番手で使用、ABSを侵蝕することなく短時間で剥離できました、ただ粒子が非常に細かいのでボックスを使わずに大気開放で使用すると全身粉だらけになります。

1人が参考にしています
対象商品:
55530685
2023-06-26
用途:
車輌 金属パーツのサビ除去・塗装下地処理

車のレストア用に、バンパーフレーム等下回り金属パーツのサビ除去・塗装剥離のブラスト処理に使用していますが、扱い易く下地の状態も良く問題ありません。
出来れば10kg単位で価格を抑えて貰えればと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする