9784798155678 2級管工事施工管理技士学科・実地テキスト&問題集 翔泳社 41626069

2級管工事施工管理技士学科・実地テキスト&問題集

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41626069 品番9784798155678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

出るとこだけの要点+豊富な過去問=この1冊で合格! 管工事施工管理技士2級に合格するために必要な知識をぎゅっと詰めた1冊。 最近の試験問題を徹底分析し、問われるポイントのみを厳選して解説。 とにかく短時間で合格したい人向けの1冊です。暗記に便利な赤いシート付き! 【本書の特長】 (1)試験で問われる要点のみ解説。効率よく学習できる (2)過去問題を豊富に掲載。問題慣れしながら学習できる (3)「経験記述」をはじめ、実地試験の解説が詳しい (4)暗記チェックに便利な赤いシート付き

ジャンル建築 分類専門 判型A5 ページ数303 著者名石原鉄郎 初版年月2018/05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「土木/建築」にはこんなカテゴリがあります

シェアする