3次元CAD・CAE・CAMを活用した創造的な機械設計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41626184 品番9784526063190
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別) 書籍
3,200

3次元CADを活用して想像的な機械設計について学ぶためのテキスト。3次元CADの操作法の習熟に留まらず、創造的な設計を行うための3次元CADの活用、CAEの活用、そしてCAMの活用までを解説する。1 3次元CAD入門(3次元CADの基本操作:部品作成とアセンブリ ほか)2 3次元CADを活用した創造設計(創造的な設計のプロセス:設計課題「スターリングエンジン」 ほか)3 CAEの活用(COSMOSを使った解析)(構造解析:ブラケットの静解析 ほか)4 CAMの活用と加工(作業を始める前に:SolidCAMによる操作 ほか)

ジャンル機械 分類専門 判型B5 ページ数255 著者名金沢大学 初版年月2009/08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする