※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(小箱) 大阪魂 41626191 4×15 六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(小箱) 大阪魂 41626191

六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード41626191 品番4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は143種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)15 材質/仕上SCM435 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.2 寸法S(mm)3 表面処理ラフレ 寸法e(mm)3.443 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)20 寸法K(mm)4 寸法da(mm)4.7 寸法v(mm)0.4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)7 寸法ds(mm)4 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41626191 4×15 41509115 4×15 六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(パック品) 大阪魂 六角穴付ボルト (SCM435/ラフレ)(パック品) 大阪魂 1パック(20個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする