※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
30
注文コード
41626331
品番
8×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
SCM435
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
寸法b(mm)
-
種別
全ねじ
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
6.86
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41626331
8×30
41518154
8×30
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました