吸入吐出口径(mm)25
出力(kW)0.8
全揚程(m)35
最大吐出量(L/min)115
用途田畑の潅水や散水に。
付属品ワンタッチカップリング(25mm)×2、カップリング(25×25)×1、竹の子ニップル(25×20)×1、竹の子ニップル(25×15)×1、ホースバンド(Φ32)×2、ホースバンド(Φ26、Φ25)×1、吸入ホース(3m)×1
本体質量(kg)5
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)25.6
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×298×331
燃料タンク容量(L)0.6
始動方式リコイル
点火プラグNGK BMR6A
エンジン型式空冷2サイクル三菱TUE26