新ダイワ
新ダイワの 陸上ポンプ
エンジンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41626655
品番
GPF4001-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホースの着脱が容易なワンタッチカプラ付。(付属品)
全揚程(m)
40
最大吐出量(L/min)
350
用途
田畑の潅水や散水に。
付属品
ストレーナ×1、ワンタッチカップリング(40mm)×2、ホースバンド(Φ48)×3
本体質量(kg)
24
使用燃料
レギュラーガソリン
エンジン部総排気量(mL)
126
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
481×378×413
燃料タンク容量(L)
2.5
始動方式
リコイル
口径(mm)
40
点火プラグ
NGK BP6HS
エンジン型式
空冷4サイクル三菱GT400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300