※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41626812
品番
12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
35
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
11.43
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41626812
12×35
41518023
12×35
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/クロメート)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました