画像準備中

エンジンチェンソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41626822 品番 E2038SR/400TVP
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

使いやすい!オールマイティなプロソー。
新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中)
最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。
全モデルにリムスプロケット(R)を採用。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
スケルトン燃料タンク。
優れたアイシング防止機能を継承。

排気量(mL)38.4 チェーン形式95TXL-68E 切断有効長さ(mm)400 質量(kg)4.5 用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍! 仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)38.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280 燃料タンク容量(L)0.42 オイルタンク(L)0.21 始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート) 点火プラグNGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2)4.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする