朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 情報科学
Excelによる有限要素法
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41626857
品番
9784254231113
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
有限要素法はコンピュータシミュレーションの代表で、今や構造解析や機械設計に欠かすことのできない技術。本書は、Excelを用いた演習により、有限要素法の基礎理論や解析原理をわかりやすく解説した入門書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
141
著者名
吉野雅彦 天谷賢治
初版年月
2006/10