※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
41626934
品番
10×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
色
黒
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41626934
10×16
41517813
10×16
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/3価ブラック)
大阪魂
1パック(3個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました