画像準備中

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41627434 品番R26-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハードな仕事もこなせるプロ用刈払機!

用途山林用-プロ-。 本体質量(kg)6.1 使用燃料混合燃料 エンジン部総排気量(mL)27.2 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1780×560×400 燃料タンク容量(L)0.67 始動方式リコイルスタータ ハンドル形状両手ハンドル 点火プラグチャンピオンCJ6Y 振動3軸合成値(m/s2)3.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする