コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
MIMOからMassive MIMOを用いた伝送技術とクロスレイヤ評価手法
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627435
品番
9784339009033
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
無線LANを含め、実際のシステムでどのようにMIMO伝送を評価したらよいかといった観点で詳細な解説を行った。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
152
著者名
西森健太郎 平栗健史
初版年月
2017/11