東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
MIMOワイヤレス通信
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627444
品番
9784501327200
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
書籍
¥
5,500
バスケットに入れる
MIMO無線通信システムの解析と設計に関する詳しい入門書。この分野を先導する専門家チームの執筆により、理論解析と物理的見識を融合するとともに、設計課題の重要な領域を明らかにしている。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
390
著者名
エズィオ・ビリエリ ロバ-ト・コ-ルダ-バンク アントニ-・コンスタンティニデス
初版年月
2009/11