※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全331種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
41627537
品番
20×85
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
85
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2.5
寸法b(mm)
52
種別
半ねじ
形状
半ねじ
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目