コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
OFDM技術とその適用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627539
品番
9784339008159
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
ディジタル通信・放送システムの根幹を成す最新のOFDM技術について、基礎から実際の適用例までを解説。変調信号の発生・特性解析に関するMATLABプログラムについても掲載した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
生岩量久 安昌俊
初版年月
2010/09