CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
PCI Express設計の基礎と応用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627609
品番
9784789846417
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
産業用機器や高速伝送が必要な画像処理機器、通信機器でもPCI Expressが普及してきている。本書では、その基礎知識やアドイン・カードのハードウェア設計、高速シリアル信号の計測技術などについて解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
327
著者名
畑山仁
初版年月
2010/05