※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
ねじの呼び
M20
注文コード
41627747
品番
20×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
60
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2.5
色
黒
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
52
寸法K(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41627747
20×60
41497784
20×60
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂
1個
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました