※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
M18
注文コード
41627801
品番
18×135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
長さ(mm)
135
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2.5
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41627801
18×135
41497845
18×135
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂
1パック(1個)
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました