※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41627862
品番
3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
アンブラコ高級合金鋼
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
0.1
寸法S(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5.5
強度区分
12.9
寸法ds(mm)
3
ねじ山種類
メートル並目