コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
RFIDタグ用アンテナの設計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627889
品番
9784339008449
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
近年急速に普及したRFIDシステムに欠かせないRFIDタグ用アンテナの設計について、基本的な知識の習得を目的としたテキスト。電磁誘導方式アンテナの設計、RFIDタグ用アンテナの測定などを解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
147
著者名
高橋応明
初版年月
2012/11