※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
アンブラコの ボルト
アンブラコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41627896
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
アンブラコ高級合金鋼
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法da(mm)
4.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7
強度区分
12.9
寸法ds(mm)
4
ねじ山種類
メートル並目