新ダイワ
新ダイワの エンジンブロア
エンジンブロワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41628125
品番
EB803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,200
長時間使用に適した背負いタイプ。
風量(m
3
/min)
19.7
本体質量(kg)
10.5
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
79.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
372×458×600
燃料タンク容量(L)
2
始動方式
リコイルスタータ
点火プラグ
NGK BPMR8Y
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300