SUSU スウスウ 傘ケース抗菌ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41628154 品番-
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

買い物や乗り物で濡れた傘も気兼ねなく。
マイクロファイバーのモール糸を使用。吸水性に優れていますので水分を素早く吸収します。
73cm以下の長傘に対応。(傘の使用によっては入らないものもあります)
抗菌+で清潔度アップ!

用途傘ケース(長傘用) 材質パイル(モール素材):ポリエステル100%、撥水加工生地:ポリエステル100% グレー 質量(g)74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×720×25 適合サイズ73cm以下の長傘に対応。(傘の使用によっては入らないものもあります) ストライプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする