曜日別特売
- SUSU スウスウ 傘ケース抗菌ロング CONDOR(山崎産業) 41628170

- SUSU スウスウ 傘ケース抗菌ロング CONDOR(山崎産業) 41628170
- SUSU スウスウ 傘ケース抗菌ロング CONDOR(山崎産業) 41628170
- SUSU スウスウ 傘ケース抗菌ロング CONDOR(山崎産業) 41628170
- SUSU スウスウ 傘ケース抗菌ロング CONDOR(山崎産業) 41628170

SUSU スウスウ 傘ケース抗菌ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード41628170品番-
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

買い物や乗り物で濡れた傘も気兼ねなく。
マイクロファイバーのモール糸を使用。吸水性に優れていますので水分を素早く吸収します。
73cm以下の長傘に対応。(傘の使用によっては入らないものもあります)
抗菌+で清潔度アップ!

用途
傘ケース(長傘用)
材質パイル(モール素材):ポリエステル100%、撥水加工生地:ポリエステル100%グレー質量(g)74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×720×25適合サイズ73cm以下の長傘に対応。(傘の使用によっては入らないものもあります)無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする