コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
アクティブラーニングで学ぶ情報リテラシー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628589
品番
9784339028607
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
アクティブラーニング型の例題を解くことにより、情報通信技術のしくみを平易に解説した大学初年度向けのテキスト。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
178
著者名
宇田隆哉 井上亮文
初版年月
2016/10