コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
アドホック・メッシュネットワーク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628625
品番
9784339007916
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
アドホックネットワークとメッシュネットワークの基本概念、無線マルチホップ、ルーティングプロトコルなどの技術課題を体系的に解説。大学などでの講義用教科書や、研究開発に取り組む技術者の参考書となる1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
195
著者名
間瀬憲一 阪田史郎
初版年月
2007/09