CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
アナログ・センスによる電子回路チューニング術
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628668
品番
9784789849265
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
各種の受動部品の特徴と考慮すべきパラメータについてと,実際の応用回路での定数設計と部品の選び方をわかりやすく解説します.
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
144
著者名
トランジスタ技術special編集部
初版年月
2014/04