CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
アナログ・マイコン!? PSoCに目覚める本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628677
品番
9784789817547
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
書籍
¥
4,800
バスケットに入れる
難しいと思われがちな「PSoC」を、電子工作的におもしろいと思える使い方を中心にして、簡単な工作から紹介する。PSoC、書き込み器付き。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
159
著者名
高野慶一
初版年月
2012/07