CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
アパマン・ハム入門
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628713
品番
9784789815888
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
私のアパマン・ハム・ライフ第1章 アパマン・ハムを始めよう第2章 アパマン・ハムのアンテナと施工例第3章 チューナの活用第4章 電波障害の予防と対策第5章 アンテナ設置の許可
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
119
著者名
CQ ham radio編集部
初版年月
2013/04