※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全331種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41628772
品番
5×15
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法b(mm)
全ねじ
種別
全ねじ
形状
全ねじ
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目