CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
アマチュア無線のビーム・アンテナ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628783
品番
9784789815970
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
本書は、ビーム・アンテナの歴史的な経緯を詳しく解説。特にハムならではの最新コンパクト・ビームにも、多くのページを割いている。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
小暮裕明 小暮芳江
初版年月
2014/09