CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
アマチュア無線用アンテナお手軽設置ノウハウ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628826
品番
9784789815987
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
本書では,アマチュア無線用アンテナをできるだけ簡単に設置する方法を紹介します.
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
CQ ham radio編集部
初版年月
2015/05