コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 物理/化学/数学
イオン液体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628878
品番
9784339066074
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
基本的性質、物質生産における反応場としての有用性、さらに電気化学的性質や高分子化学への応用展開について解説。初めてイオン液体に興味を抱いた若手の人たちにも活用できるような切り口で事例をまとめた1冊。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
154
著者名
北爪智哉
初版年月
2005/02