CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の 専門書
CQ出版の 電気/電子/通信
ウィークエンド電子工作記事全集
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629036
品番
9784789845663
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
2001〜10年発行の「トランジスタ技術」から、電子工作のアイデアの素となる回路や電子工作に役立つ情報が含まれる記事をPDFに収録。誌面にはPDF記事ダイジェスト他を収録。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
95
著者名
トランジスタ技術編集部
初版年月
2014/08