朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
エッセンシャル応用物性論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629079
品番
9784254210439
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
1969年2月(基礎工業物理学講座6)版の改訂。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
197
著者名
荻野俊郎
初版年月
2015/10