東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
エネルギー変換工学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629185
品番
9784501112202
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
書籍
¥
3,500
バスケットに入れる
人類の生存に電気エネルギーが不可欠である以上、持続可能な発電方式への変更は必須。このような背景を受けて、火力・水力・原子力発電だけではなく、開発中のものを多く取り入れて解説した発電工学の教科書。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
284
著者名
柳父悟 西川尚男
初版年月
2004/03