技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
オペアンプ回路の「しくみ」と「基本」
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629307
品番
9784774153575
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
書籍
¥
2,580
バスケットに入れる
実験や試作回路、電子工作などに役立つオペアンプ回路を紹介し、「しくみ・基本・動作」を回路シミュレータで実験しながら理解できる書。実際に使用する部品の決定とポイントまで解説。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
303
著者名
村野靖
初版年月
2012/12